Plateaux tournants 380 mm

Réf.: 928255 380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    380 mm
    Charge admissible 180 kg
    Poids 4 kg
    Type de produit Plateaux tournants

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928255 380
    EAN / GTIN 2050002019010
    Réf. fabricant TW14027001

    Description

    Exécution:

    Plaque en acier inoxydable avec revêtement en caoutchouc strié, plateau tournant ⌀ 380 mm, pas de 8×45.
    Blocage au pas de 45°, rotation libre possible.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier