{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 25 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur | 1 420 mm | |
Largeur utile | 1 380 mm | |
Profondeur utile | 300 mm | |
Hauteur montage | 80 mm | |
Angle d'inclinaison | 90 degré; 110 degré | |
Plage de réglage de profondeur | 110 mm | |
Pour type | 1500 | |
Exécution tablette | Standard | |
Type de produit | Plateau de rangement |
Référence article | 928131 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113230 | |
Réf. fabricant | 928131 1500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |