Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 200 mm 1500

Réf.: 928130 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 1 420 mm
Largeur utile 1 380 mm
Profondeur utile 200 mm
Hauteur montage 80 mm
Angle d'inclinaison 90 degré; 110 degré
Plage de réglage de profondeur 40 mm
Pour type 1500
Exécution tablette Standard
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928130 1500
EAN / GTIN 4062406113209
Réf. fabricant 928130 1500

Description

Exécution:

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 110 mm.
Blocage possible horizontalement à 90° et obliquement à 110°.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes support 928010, les chariots 918590 (réf. 1000) et les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La fixation d’un plateau de rangement à l’avant et à l’arrière des colonnes de support permet de doubler la surface de rangement. Les plateaux de rangement peuvent être équipés de bacs de rangement ouverts (voir groupe 96).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier