Regard 1500

Réf.: 928090 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1500
Matériau regard Polycarbonate
Poids 5 kg
Type de produit Façades transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928090 1500
EAN / GTIN 4062406113094
Réf. fabricant 928090 1500

Description

Exécution:

En polycarbonate avec équerre à droite et à gauche en tôle d’acier pour la fixation. Un poste de travail inondé de lumière grâce à la surface transparente.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier