{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 481 mm | |
Pour type | 2000 | |
Charge admissible | 100 kg | |
Exécution panneau perforé | une face | |
Type de produit | Panneau perforé |
Référence article | 928075 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113049 | |
Réf. fabricant | 928075 2000 |