Portant à bras, Profondeur 550 mm, Longueur: 1000mm

Réf.: 928056 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 60 mm
Longueur 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 550 mm
Porte-à-faux 450 mm
Charge admissible max. 50 kg
Domaine d'utilisation Colonne support
Poids 7 kg
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928056 1000
EAN / GTIN 4062406112615
Réf. fabricant 928056 1000

Description

Exécution:

Modèle robuste en tôle d'acier. Montage par paires, pour la fixation des unités d'éclairage 928600, 928602, 928606 et des portiques 928250.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.