Renforts transversaux 1000 mm

Réf.: 928050 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 60 mm
    Longueur 1 000 mm
    Largeur 1 mm
    Profondeur 100 mm
    Domaine d'utilisation Colonne support
    Poids 3 kg
    Type de produit Entretoisement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928050 1000
    EAN / GTIN 4062406112554
    Réf. fabricant 928050 1000

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste en tôle d’acier. A visser sur les colonnes support 928010 et 928076. Nécessaire pour assurer la stabilité et le renforcement en l’absence de panneaux perforés. Le renfort transversal peut être utilisé comme goulotte de câbles.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier