Colonne de support d'angle avec fentes d'accrochage 481 mm

Réf.: 928030 481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 40 mm
Profondeur 100 mm
Equipement maximal avec panneau perforé 1 × 928070 ou 928071
Poids 3 kg
Type de produit Colonne de support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Réf. fabricant 928030 481

Description

Exécution:

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre, car le montage se fait sans goussets.
Colonne support d'angle avec fentes d'accrochage au pas de 50 mm à l'avant, inserts filetés et alésage de ⌀ 25 mm pour le passage de câbles.

Adapté(s) pour:

La colonne support d’angle 938030 permet d’installer des plateaux de rangement 928131928145 réf. 1000 et des rails Multifix 928201, 928206, 928230, 928235 réf. 1000.
Panneaux perforés 1 × 928070 ou 928071.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier