{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 1 362 mm | |
Profondeur | 100 mm | |
Hauteur des colonnes support | 1 362 mm | |
Charge admissible max. | 200 kg | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Colonne de support |
Référence article | 928020 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112288 | |
Réf. fabricant | 928020 1362 |