Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs 600 mm

Réf.: 927720 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 600 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 650 mm
    Hauteur utile 525 mm
    Largeur utile 550 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 525 mm
    Nombre de tiroirs 0
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Exécution pour garnissage libre
    Poids 17,6 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927720 600
    EAN / GTIN 4062406111687
    Réf. fabricant 927720 600

    Description

    Exécution:

    Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
    Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier