Caisson de tiroirs 24G mobile 500/5 mm

Réf.: 927620 500/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Surface utile de tiroir en G 20×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 700 mm
    Largeur 620 mm
    Profondeur 740 mm
    Hauteur utile 425 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 425 mm
    Hauteur caisson de tiroirs 500 mm
    Largeur caisson de tiroirs 600 mm
    Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 425 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    Avec rebord oui
    Nombre de tiroirs 5
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Charge admissible tablette supérieure 50 kg
    Charge admissible max. 600 kg
    Exécution à roulettes; avec tiroirs
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Caisson supérieur ouvert non
    Bandage ne laissant pas de traces oui
    Poids 72 kg
    Type de produit Caisson à roulettes d’atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927620 500/5
    EAN / GTIN 4062406124571
    Réf. fabricant 927620 500/5

    Description

    Exécution:

    Caisson de tiroirs 24G en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
    Recouvrement avec tapis en caoutchouc strié, rebord et poignées bimatière en Haptoprene.
    Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante), ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils.
    Tiroirs avec déverrouillage individuel à une seule main empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Verrouillage central par serrure à cylindre.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 75, 100, 125

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Ne pas pousser sous les postes à travail à réglage en hauteur électrique 920301920316.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier