{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 700 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Hauteur utile | 625 mm | |
Largeur utile | 550 mm | |
Hauteur porte | 625 mm | |
Hauteur utile porte | 625 mm | |
Sens d'ouverture de la porte | droite | |
Nombre de tiroirs | 0 | |
Nombre de portes | 1 | |
Poids | 28 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 927615 700 | |
EAN / GTIN | 4062406110307 | |
Réf. fabricant | 927615 700 |