Bâti 24G avec porte à charnière à gauche / tiroirs 900/2

Réf.: 927612 900/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Surface utile de tiroir en G: Porte-outils
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Surface utile de tiroir en G Porte-outils
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 900 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Largeur utile 550 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Hauteur utile pour tiroirs 150 mm
Hauteur porte 625 mm
Hauteur utile porte 625 mm
Sens d'ouverture de la porte gauche
Nombre de tiroirs 2
Nombre de portes 1
Poids 52 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927612 900/2
EAN / GTIN 4062406265014
Réf. fabricant 927612 900/2

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à gauche.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75
Hauteur de porte mm: 625
Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier