Bâti 24G avec tiroirs, 20×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 200/1

Réf.: 927600 200/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 200 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 125 mm
Largeur utile 550 mm
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Hauteur utile pour tiroirs 125 mm
Nombre de tiroirs 1
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Poids 19,1 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927600 200/1
EAN / GTIN 4062406109936
Réf. fabricant 927600 200/1

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 125

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.