Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 300mm

Réf.: 927505 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Surface utile de tiroir en G 12×20
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
Hauteur frontale 300 mm
Hauteur utile 275 mm
Largeur utile 300 mm
Profondeur utile 500 mm
Largeur utile en G 12
Profondeur utile en G 20
avec déverrouillage individuel des tiroirs oui
Domaine d'utilisation Armoires roulantes
Poids 10,7 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927505 300
EAN / GTIN 4062406109929
Réf. fabricant 927505 300

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale en construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes et/ou bâtis et établis mobiles.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis 16G.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.