Bâti 16G mobile pour garnissage libre avec des tiroirs, 12×20G, Hauteur boîtier: 400mm

Réf.: 927430 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 325 mm
Hauteur utile pour tiroirs 325 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 325 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 600 kg
Exécution à roulettes; pour garnissage libre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Caisson supérieur ouvert non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 20,9 kg
Type de produit Caisson à roulettes d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927430 400
EAN / GTIN 4062406109714
Réf. fabricant 927430 400

Description

Exécution:

Bâti 16G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d’acier. Avec tablette en ABS et poignées bimatière en Haptoprene. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace. Roues directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Le caisson ne peut être équipé que des tiroirs 927505!
Ne pas pousser sous les postes de travail à réglage en hauteur électrique 920301920316.