Cache perforé pour piètement de bloc d'alimentation 400 mm

Réf.: 927331 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
400
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de caisson (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 136 mm
Largeur 299 mm
Profondeur 14,5 mm
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927331 400
EAN / GTIN 4062406127343
Réf. fabricant 927331 400

Description

Exécution:

Cache de □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour crochets et supports Easyfix 955500955860.
Cache avec protection à l'arrière pour empêcher la pénétration de poussières et de salissures dans le bloc d'alimentation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier