Bloc d'alimentation avec dérouleur de câble 800 mm

Réf.: 927327 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Hauteur 800 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Type de prise F
Tension nominale 250 V
Nombre de prises de type F 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Poids 30,7 kg
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927327 800
EAN / GTIN 4062406108564
Réf. fabricant 927327 800

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste.
Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l’enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l’enrouleur de tuyau: 10 m.
Avec cache vide supplémentaire pour ajout de 3 modules en option.

Placement:

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1 et 0/3

Coloris:

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.