Tôle de cisaillement pour fixation à l'arrière 2000 mm

Réf.: 927222 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 2 000 mm
Hauteur 245 mm
Type de produit Tôles de cisaillement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927222 2000
EAN / GTIN 4062406124557
Réf. fabricant 927222 2000

Description

Exécution:

Tôle de cisaillement pour établis réglables en hauteur en tôle d'acier robuste. Empêche tout risque d'écrasement d'établis réglables en hauteur montés en rangée.
Tôle de cisaillement pour montage en groupe d'établis réglables en hauteur.

Adapté(s) pour:

Pour tous les établis GridLine à réglage en hauteur électrique (Ready-to-go et Vario).

Livraison:

Tôle de cisaillement pour montage à l'arrière de l'établi avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier