Jeu de roues réglables en hauteur Jeu de 2 pièces 1

Réf.: 927206 1
Fixer le prix 2 Unité (CHF 52,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plage de réglage en hauteur 150 mm
Hauteur 325 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 95 mm
⌀ roulette fixe 125 mm
Charge admissible par roue 50 kg
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927206 1
EAN / GTIN 4062406605285
Réf. fabricant 927206 1

Description

Exécution:

Réglage en hauteur manuel comme module enfichable dans les pieds de l’établi, avec roues de ⌀ 125 mm. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits. Le jeu de roues présente une charge admissible maximale de 100 kg et ne peut pas être monté sur des piètements de 900 mm de haut. Impossible en association avec les établis Ready-to-go. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm.

Livraison:

Jeu composé de 2 modules enfichables, pour 1 piètement ou 2 pieds.
Jeu composé de 2 modules enfichables avec roulettes fixes et matériel de fixation.

Coloris:

Réglage en hauteur gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Roues galvanisées, non configurables.

Remarque(s):

Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l’établi de 150 mm. Pour un établi avec 2 piètements, 2 jeux sont nécessaires.
Pour calculer la charge admissible de l’établi, seules 3 roues doivent être prises en compte. Charge admissible maximale d’un établi: 150 kg.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier