Roues Jeu de 2 pièces, Type: 1

Réf.: 927202 1
Fixer le prix 2 Unité (CHF 31,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 150 mm
Hauteur 180 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible par pièce 200 kg
Poids 1,8 kg
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Réf. fabricant 927202 1

Description

Exécution:

Roues de 125 mm de diamètre. Idéales également pour les sols irréguliers. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits.
Charge admissible par roue: 200 kg. Charge admissible maximale en cas d'utilisation de 4 roues: 600 kg.
Jeu composé de 2 roues fixes avec matériel de fixation.

Coloris:

Galvanisé, non configurable.

Remarque(s):

Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l'établi de 150 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier