Paroi latérale avec panneau perforé 550 mm

Réf.: 927165 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 550 mm
Largeur 500 mm
Poids 2 kg
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Réf. fabricant 927165 550

Description

Exécution:

Rail d'alimentation à fixer sur la paroi arrière de l'établi entre les piètements. Les modules d'alimentation sont complètement câblés entre eux.

Adapté(s) pour:

Etablis hauteur 850 mm, piètements hauteur 800 mm et 650 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Ne peut pas être monté sur les établis à roulettes du côté de la poignée de levage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier