{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur | 900 mm | |
Profondeur | 300 mm | |
Charge admissible répartie sur la surface | 100 kg | |
Exécution tablette | Multifunktion | |
Type de produit | Plateau de rangement |
Référence article | 927142 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406108014 | |
Réf. fabricant | 927142 1000 |