Plans de travail d'angle en hêtre multiplis 750 mm

Réf.: 926312 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 50 mm
Pour profondeur de plan raccordement 750 mm
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Biseau d'angle 45°
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926312 750
EAN / GTIN 4062406107154
Réf. fabricant 926312 750

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 750 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier