Plans de travail d'angle en bambou encollé en croix 800 mm

Réf.: 926302 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 50 mm
Pour profondeur de plan raccordement 800 mm
Matériau plan de travail Lamelles en bambou encollées en croix
Surface plan de travail rectifié, huilé sans résidus
Biseau d'angle 45°
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926302 800
EAN / GTIN 4062406215156
Réf. fabricant 926302 800

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec découpe à 45°. Longueur de l'arête pour plateau adjacentde 800 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier