Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé 2000 mm

Réf.: 926241 2000
(CHF 314,67 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Noyau de bois ST avec revêtement plastique Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Couleur surface du plan de travail gris foncé
Lisière en ABS 3 mm
Poids 38 kg
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539
Réf. fabricant 926241 2000

Description

Exécution:

Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).
Plan de travail pour environnements de montage, d’essai et de laboratoire. La surface est constituée d’un revêtement antistatique permanent, de dureté moyenne, très résistant à l’abrasion de 2 mm d’épaisseur. Une couche intermédiaire en noyau de bois ST et un contreparement garantissent l’indéformabilité du plan de travail. Les faces avant sont pourvues d’une lisière en ABS gris clair de 3 mm d’épaisseur. Les plans Eluplan offrent une grande résistance à l’huile, à la graisse, aux acides faibles et aux alcalins (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface).

Remarque(s):

Le revêtement en plastique Eluplan n'est pas résistant à la lumière, les modifications de la couleur par le soleil ou la lumière ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier