Plateaux de travail en hêtre multiplis avec revêtement en acier inoxydable 2000 mm

Réf.: 926141 2000
(CHF 438,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 2 000 mm
    Profondeur 750 mm
    Epaisseur 50 mm
    Matériau plan de travail Hêtre multiplis
    Revêtement plan de travail Acier inoxydable
    Epaisseur revêtement 1 mm
    Type de produit Plateaux d'établis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 926141 2000
    EAN / GTIN 4062406106461
    Réf. fabricant 926141 2000

    Description

    Exécution:

    Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).

    Remarque(s):

    Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier