Plateaux de travail en hêtre multiplis avec revêtement en tôle d'acier 1500 mm

Réf.: 926125 1500
(CHF 430,83 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 500 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Revêtement plan de travail Tôle d'acier galvanisée
Epaisseur revêtement 2 mm
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926125 1500
EAN / GTIN 4062406212339

Description

Exécution:

Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires