Epaisseur du plan de travail de 50 mm en bois de hêtre collé, Profondeur 750 mm, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 926041 1500
(CHF 236,67 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 500 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Bois de hêtre massif collé
Revêtement plan de travail vernis incolore
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Réf. fabricant 926041 1500

Description

Exécution:

Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.