Etabli, à déplacement électrique, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en hêtre multiplis 1250 mm

Réf.: 925424 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1250
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP X4
Série Ready-to-go
Hauteur 950 mm
Longueur plan de travail 1 250 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Largeur bâti 1 100 mm
Profondeur bâti 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 625 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roulette fixe 125 mm
⌀ roulette directrice 125 mm
Puissance nominale 73 W
Tension nominale 24 V
Type de batterie Lithium-ion
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Force de levage maximale 400 N
Nombre de tiroirs 4
Nombre de portes 1
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
ComfortClose non
Poignée oui
Escamotable non
Bandage ne laissant pas de traces oui
Poids 171 kg
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 925424 1250
EAN / GTIN 4062406101909
Réf. fabricant 925424 1250

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G et caisson de porte 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.
Alimentation électrique de l'unité d'entraînement assurée par la batterie intégrée.
Unité d'entraînement: vitesse maximale 4 km/h, sens de déplacement vers l'avant et l'arrière, garde au sol de 30 mm, roue en caoutchouc ne laissant pas de traces, déverrouillage d'urgence mécanique, énergie acoustique audible (entraînement) 45 dB(A).
Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, ⌀ 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 625
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1
Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 200, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier