Etabli avec unité mobile, hauteur 850 mm avec plateau en bambou 1500 mm

Réf.: 923621 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1500
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d’acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Hauteur établi 850 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Surface utile de tiroir en G 20×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 850 mm
    Longueur plan de travail 1 500 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Largeur bâti 1 300 mm
    Profondeur bâti 700 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 525 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Type de fiche, entrée F
    Tension nominale 250 V
    Charge admissible max. unité mobile 400 kg
    Poids 165 kg
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 923621 1500
    EAN / GTIN 4062406264482
    Réf. fabricant 923621 1500

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d’acier robuste avec longeron en tube carré, tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes ⌀100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L’établi peut être soit relevé ou abaissé à l’aide de la poignée bimatière en Haptoprene, d’où stabilité parfaite sur le lieu d’utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l’unité mobile 400 kg (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

    Placement:

    Hauteur de porte (gauche) mm: 525
    Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1
    Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 75, 100, 150, 200

    Coloris:

    Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, unité mobile toujours anthracite RAL 7016 (non configurable), revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier