{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur poste de travail | 850-1050 mm | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Exécution réglage en hauteur | électrique | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Indice de protection IP | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
Plage de réglage en hauteur | 850 mm - 1 050 mm | |
Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
Profondeur plan de travail | 750 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension de raccordement | 250 V | |
Tension nominale | 250 V | |
Vitesse de levage | 9 mm/s | |
Charge admissible max. | 400 kg | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Poids | 75 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 923251 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087210 | |
Réf. fabricant | 923251 1500/DE |