Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis 2000/6+2T mm

Réf.: 922814 2000/6+2T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 000
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Hauteur établi 950 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 000 kg
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Angle d'ouverture de porte 180 degré
    Surface utile de tiroir en G 20×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Série vario
    Hauteur 950 mm
    Longueur plan de travail 2 000 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Largeur caisson de tiroirs 600 mm
    Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 800 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Nombre de tiroirs 8
    Poids 185 kg
    Type de produit Etabli

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 922814 2000/6+2T
    EAN / GTIN 4062406085698
    Réf. fabricant 922814 2000/6+2T

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75
    Hauteur de porte (droite) mm: 625
    Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

    Livraison:

    2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

    Coloris:

    Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    De la même série "vario" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier