Etabli, réglage en hauteur électrique, 5 tiroirs à gauche, partie centrale ouverte, 4 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée 2000/DE mm

Réf.: 921607 2000/DE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2000/DE
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 850-1050
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 350
  • Exécution réglage en hauteur: électrique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de construction Construction en tube d'acier
    Epaisseur du matériau 1 mm
    Réglage en hauteur poste de travail 850-1050 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 350 kg
    Exécution réglage en hauteur électrique
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Surface utile de tiroir en G 20×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Indice de protection IP IP 20
    Série Ready-to-go
    Plage de réglage en hauteur 850 mm - 1 050 mm
    Longueur plan de travail 2 000 mm
    Profondeur plan de travail 750 mm
    Epaisseur plan de travail 50 mm
    Largeur bâti 1 900 mm
    Profondeur bâti 700 mm
    Hauteur utile caisson de tiroirs 525 mm
    Largeur utile des tiroirs 500 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Principe du réglage en hauteur électrique
    Réglage en hauteur progressif oui
    Type de fiche, entrée F
    Tension de raccordement 250 V
    Tension nominale 250 V
    Vitesse de levage 9 mm/s
    Force de levage maximale 6 000 N
    Nombre de tiroirs 9
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    ComfortClose non
    Poids 211,2 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Etabli

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 921607 2000/DE
    EAN / GTIN 4062406086589
    Réf. fabricant 921607 2000/DE

    Description

    Exécution:

    Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.
    Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. Longueur du câble de raccordement: 1,5 m.
    Partie centrale avec bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.
    Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
    Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

    Fonctionnement:

    IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 125, 125, 125
    Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    En cas de montage en série, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier