Tôle de cisaillement pour postes de travail à réglage en hauteur électrique 750 mm

Réf.: 920355 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Pour profondeur 750 mm
Type de produit Tôles de cisaillement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920355 750
EAN / GTIN 4067263722816
Réf. fabricant 920355 750

Description

Exécution:

Tôle de cisaillement en tôle d'acier robuste. Pour montage latéral sur des postes de travail à réglage en hauteur électrique afin d'empêcher tout risque d'écrasement pour les postes de travail montés en rangée.

Adapté(s) pour:

Postes de travail à réglage en hauteur électrique pour charges moyennes 920312 et 920317.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier