Tôle de cisaillement pour Workstations 800 mm

Réf.: 920350 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
800
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de Workstation (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur 700 mm
    Pour profondeur 800 mm
    Type de produit Tôles de cisaillement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 920350 800
    EAN / GTIN 4062406119720
    Réf. fabricant 920350 800

    Description

    Exécution:

    Tôle de cisaillement en tôle d'acier robuste. Pour montage latéral sur le poste de travail afin d'empêcher tout risque d'écrasement pour les postes de travail montés en rangée.

    Adapté(s) pour:

    Workstation 920012920026.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier