Table de travail à réglage en hauteur électrique Plan de travail Eluplan de couleur foncée 2000

Réf.: 920327 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 200

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 610 mm - 1 200 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 800 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Vitesse de levage 35 mm/s
Capacité de charge en continu 200 kg
Capacité de charge maximale 200 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 200 kg
Poids 95 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920327 2000
EAN / GTIN 4062406229047
Réf. fabricant 920327 2000

Description

Exécution:

Table de travail avec réglage en hauteur électrique pour activités de montage légères assis et debout. Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation.
Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. En cas de montage en rangée, des tôles de cisaillement supplémentaires sont nécessaires.

Accessoire(s):

Tôles perforées 920360 et 920365, tôles de cisaillement 920356 et 920357. Commander séparément.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir. Renforts en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la charge admissible en conséquence. Livré complètement monté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier