Plateau de rangement, prof. utile 810 mm 1500

Réf.: 920211 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 50 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 1 420 mm
Profondeur 810 mm
Hauteur montage 100 mm
Angle d'inclinaison 40 degré
Pour type 1500
Poids 11 kg
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920211 1500
EAN / GTIN 4062406119676
Réf. fabricant 920211 1500

Description

Exécution:

En robuste tôle d’acier. Réglable au pas de 50 mm, inclinaison possible jusqu’à 40°.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.