Bâti Kanban pour eLevel, Profondeur: 400mm

Réf.: 920202 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
400
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur à partir du plan de travail 700 mm - 1 000 mm
Profondeur 400 mm
Nombre max. de plateaux de rangement 6 × 920211
Charge admissible 250 kg
Poids 66,6 kg
Type de produit Module de base Kanban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920202 400
EAN / GTIN 4062406119652
Réf. fabricant 920202 400

Description

Exécution:

Construction en tube d'acier robuste. Inserts filetés au pas de 100 mm pour plateaux de rangement 920211.
Réglage en hauteur électrique progressif pour une adaptation au poste de travail eLevel. Couplé à sa propre unité de levage sur le panneau de commande du poste de travail.

Utilisation:

Flux constant de matériel au niveau du poste de travail. Pour retour automatique des bacs de rangement garnis.

Adapté(s) pour:

Workstation en largeur 1000 et 1500.
Workstation eLevel 920012, 920014, 920016.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

est un article supplémentaire, qui ne peut être demandé que lors de la passation d'une nouvelle commande avec un Workstation eLevel 920012, 920014 ou 920016, réf. 1000 et 1500.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier