Bâti Kanban pour mLevel et eLevel+, Profondeur: 400mm

Réf.: 920201 400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
400
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur à partir du plan de travail 920 mm
Profondeur 400 mm
Nombre max. de plateaux de rangement 6 × 920211
Charge admissible 250 kg
Poids 20 kg
Type de produit Module de base Kanban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920201 400
EAN / GTIN 4062406119645
Réf. fabricant 920201 400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en tube d'acier robuste. Inserts filetés au pas de 100 mm pour plateaux de rangement 920211.

Utilisation:

Flux constant de matériel au niveau du poste de travail. Pour retour automatique des bacs de rangement garnis.

Adapté(s) pour:

Workstation en largeur 1000 et 1500.
Workstation mLevel 920002, 920004, 920006 et eLevel+ 920022, 920024, 920026.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier