Workstation mLevel avec plateau en bambou 1500 mm

Réf.: 920006 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 750-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Réglage en hauteur poste de travail 750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modèle mLevel
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 750 mm - 1 000 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif non
Matériau plan de travail Bambou
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire non
Poids 70 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 920006 1500
EAN / GTIN 4062406254872

Description

Exécution:

Workstation mLevel, le poste de travail qui s'adapte à vos besoins. Réglage manuel de la hauteur classique au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation; réglage de l'ensemble du poste de travail. Repérage de la hauteur de travail précise sur la face interne du piètement pour une utilisation simple.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016, non configurable.
Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable.
Côtés et paroi arrière gris clair RAL 7035, revêtement par poudre, configurables.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange