Table élévatrice plate à ciseaux 1000/1

Réf.: 919991 1000/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur C 82 mm
Longueur L 1 450 mm
Largeur 1 140 mm
Hauteur de montée H 760 mm
Durée de montée 18 s
Tension 400 V
Fréquence secteur 50 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Charge admissible 1 000 kg
Poids 250 kg
Type de produit Table élévatrice à ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919991 1000/1
EAN / GTIN 4053981010991
Réf. fabricant 040047380Q HTF-XG

Description

Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour la montée et la descente progressive de charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement de machines. Utilisation sur sol industriel sans pose depuis fosse en raison de la structure très basse. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance.
La rampe d'accès permet l'amenée de la table élévatrice avec un chariot de transport ou à fourche.

Norme:

DIN EN 1570-1; directive «Machines» CE 2006/42/CE et prescriptions de prévention des accidents.

Remarque(s):

  • Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.
  • Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.
  • Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.