Crochets de levage 2/1,5

Réf.: 919975 2/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bras de fourche / charge admissible t Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 385 mm
Largeur 170 mm
Profondeur 750 mm
Dim. int. insertion, hauteur 80 mm
Dim. int. insertion, largeur 220 mm
Ecart passages pour fourches B 160 mm
Charge admissible 1 500 kg
Poids 21 kg
Type de produit Crochets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919975 2/1,5
EAN / GTIN 4052462017993

Description

Exécution:

Crochet de levage pour une manutention et un transport sûrs des charges lourdes. À monter sur la fourche du chariot élévateur. Structure en acier robuste. Avec dispositif antiglissement et crochet de levage tournant.
Préhension avec 2 bras de fourche (convient également aux gerbeurs).

Coloris:

Peinture de revêtement orangé jaune RAL 2000.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier