Bras de levage fixe, Longueur de base m / charge admissible t: 1,6/2,5

Réf.: 919973 1,6/2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de base m / charge admissible t Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Largeur 600 mm
Longueur de base 1 600 mm
Dim. int. insertion, hauteur 80 mm
Dim. int. insertion, largeur 220 mm
Écart passages pour fourches 160 mm
Charge admissible au niveau de l'œillet le plus latéral 500 kg
Charge admissible max. 2 500 kg
Poids 73 kg
Type de produit Bras porteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919973 1,6/2,5
EAN / GTIN 4052462012776

Description

Exécution:

Les bras de levage augmentent la portée du chariot élévateur à fourche. Structure en acier robuste avec passages adaptés aux bras de fourche. Également adaptés aux chariots élévateurs à longerons. Système de sécurité à chaîne pour empêcher le bras de levage de glisser, crochet de levage tournant.
Modèle rigide avec 3 positions de crochet possibles.

Coloris:

Peinture de revêtement au choix: bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005.

Remarque(s):

Respectez la charge admissible du chariot élévateur à fourche!

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier