Tréteau / chandelle, Type: 1

Réf.: 919960 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 250

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 250 kg
Plage de réglage en hauteur 700 mm - 1 000 mm
Largeur surface de base 500 mm
Prof. surface de base 780 mm
Charge admissible 250 kg
Matériau recouvrement Epicéa
Matériau support fixe Aluminium
Poids 7 kg
Type de produit Tréteau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919960 1
EAN / GTIN 4031405304000
Réf. fabricant 030400

Description

Exécution:

Tréteau en aluminium. Réglage en hauteur progressif de 700 à 1000 mm. Support d’usure interchangeable en épicéa. (1000 × 60 × 25 mm). Blocage sûr grâce à la poignée conique sur chaque tube de réglage. Renfort transversal sur les deux parties. Pieds avec vis de réglage de niveau. Extrémités des montants avec capuchons. Livré complètement monté.