Benne basculante vernie 300 l

Réf.: 919950 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Volume de la benne 300 l
    Hauteur 835 mm
    Longueur 1 260 mm
    Largeur 770 mm
    Hauteur bords de déversement 740 mm
    Ecart passages pour fourches B 300 mm
    Charge admissible 750 kg
    Sécurité antibasculement oui
    Avec câble oui
    Domaine d'utilisation Pour matières solides
    Poids 112 kg
    Type de produit Bennes basculantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919950 300
    EAN / GTIN 2050001936790

    Description

    Exécution:

    Benne basculante pour matières solides avec centre de gravité de charge favorable. Basculement possible à n'importe quelle hauteur par câble.
    La tôle de la benne est pourvue d'un rebord sur toute la périphérie et d'un châssis de base robuste avec passages pour fourches. Une sécurité empêche tout glissement et basculement involontaires.
    Dim. int. passages pour fourches A×D = 200×80 mm.

    Coloris:

    Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, verni.Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier