{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume de la benne | 250 l | |
Hauteur | 780 mm | |
Longueur | 1 359 mm | |
Largeur | 713 mm | |
Hauteur bords de déversement avec roulettes | 780 mm | |
Dim. bac, hauteur | 413 mm | |
Dim. bac, longueur | 1 200 mm | |
Dim. bac, largeur | 652 mm | |
Dim. int. insertion, hauteur | 72 mm | |
Dim. int. insertion, largeur | 194 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 203 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible | 750 kg | |
Poids | 70 kg | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919923 250 | |
EAN / GTIN | 4017976247014 | |
Réf. fabricant | 4701A/7016 | |
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |