{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume de la benne | 450 l | |
Hauteur | 1 072 mm | |
Longueur | 1 374 mm | |
Largeur | 730 mm | |
Hauteur bords de déversement avec roulettes | 733 mm | |
Dim. bac, hauteur | 708 mm | |
Dim. bac, longueur | 1 214 mm | |
Dim. bac, largeur | 669 mm | |
Dim. int. insertion, hauteur | 72 mm | |
Dim. int. insertion, largeur | 194 mm | |
Passages pour fourches, dim. A | 194 mm | |
Passages pour fourches, dim. C | 603 mm | |
Passages pour fourches, dim. D | 72 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 203 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roues | 4 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible | 750 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Couleur | bleu brillant RAL 5007 | |
Exécution robinet | Robinet avec tamis | |
Mécanisme de basculement | manuel | |
Sécurité antibasculement | oui | |
Avec passages pour fourches | oui | |
Câble | non | |
Soudé et étanche à l'huile | oui | |
Poids | 83 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919920 450 | |
EAN / GTIN | 4017976147024 | |
Réf. fabricant | 4702A |