Transpalette à ciseaux 1000 kg

Réf.: 919916 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de charge (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 1 540 mm
    Largeur 540 mm
    Longueur fourches 1 165 mm
    Largeur fourches 160 mm
    ⌀ galets 80×50 mm
    Capacité de course 85 mm - 800 mm
    ⌀ roues directrices 180×50 mm
    Capacité de charge 1 000 kg
    Matériau roues directrices Polyuréthane
    Matériau galets Polyuréthane
    Poids 110 kg
    Type de produit Transpalette à ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919916 1000
    EAN / GTIN 4017976068152
    Réf. fabricant 6815

    Description

    Exécution:

    Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.
    Pompe à main hydraulique sans entretien. Timon robuste en tube d’acier avec contre-palier pour fonctionnement en poussée.

    Exécution - image:

    Capacité de course 85 - 800 mm
    Galets en polyuréthane;⌀ 80 × 50 mm.
    Roues directrices en polyuréthane ⌀ 180 × 50 mm.

    Coloris:

    Jaune / noir, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier