Chariot pour palettes 1200X800/H mm

Réf.: 919908 1200X800/H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

l×P plateau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 300 mm
Largeur 1 275 mm
Profondeur 875 mm
Largeur plateau 1 210 mm
Prof. plateau 810 mm
Hauteur plateau 245 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 160 mm
Charge admissible 1 200 kg
Matériau roue Caoutchouc plein souple
Poignée oui
Poids 39 kg
Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919908 1200X800/H
EAN / GTIN 4045197711656
Réf. fabricant 919908 1200X800/H

Description

Exécution:

Construction robuste en acier à cornière avec 4 coins. Bandage élastique en caoutchouc plein avec 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) et moyeu monté sur galets.
Avec poignée pratique. Poignée ergonomique avec revêtement en Haptoprene pour un confort maximal − même avec les mains grasses ou humides.

Utilisation:

Pour accueillir des palettes et des containers grillagés.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier